'63 T1 restauralas - 4. elso futomu
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
Ringen
Borgringen
37115
37115.030.001
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
Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal Mechanisch verzinkt M3
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Mechanisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.06
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M3
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Mechanisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.06
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(H14)
3.2
d2 (js 16)
6
h (max.)
1.3
s
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
137-A
Artikelnummers
Artikelnummer
37115.030.001
EAN
8717077267220
UBB
500649361937
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen