text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.415
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.415
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 8.4
d2 (js 16) 15
h (max.) 3.4
s 0.5

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.080.001
EAN 8715492766342
UBB 950357063573
UNSPSC 31161811
Nato Stock Number 5310-12-125-0065

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.