text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 7
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.265
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M7
Merken Fabory
Voor nom. afm. 7
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.265
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 7.4
d2 (js 16) 12
h (max.) 2.4
s 0.5

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.070.001
EAN 8715492766335
UBB 950357063409
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-300-8082

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.