text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 6.4
d2 (js 16) 11
h (max.) 2.2
s 0.5

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.060.001
EAN 8715492766328
UBB 950357063326
UNSPSC 31161811
Nato Stock Number 5310-12-124-0197

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.