text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 5.3
d2 (js 16) 10
h (max.) 1.8
s 0.5

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.050.001
EAN 8715492766311
UBB 950357063243
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-124-0196

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.