text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 4.3
d2 (js 16) 8
h (max.) 1.6
s 0.5

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.040.001
EAN 8715492766304
UBB 950357063169
UNSPSC 31161811
Nato Stock Number 5310-12-124-0195

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.