text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.06
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.06
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 3.2
d2 (js 16) 6
h (max.) 1.3
s 0.4

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.030.001
EAN 8715492766281
UBB 950357062906
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-131-3697

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.