text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M3,5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3.5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3.5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 3.7
d2 (js 16) 7
h (max.) 1.4
s 0.4

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.035.001
EAN 8715492766298
UBB 950357063086
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-144-8652

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.