text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 2
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.03
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Merken Fabory
Voor nom. afm. 2
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.03
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 2.2
d2 (js 16) 4.5
h (max.) 1
s 0.3

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.020.001
EAN 8715492766250
UBB 950357062666
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-160-0407

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.