text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 10.5
d2 (js 16) 18
h (max.) 4
s 0.8

Normeringen

DIN 137-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37120.100.001
EAN 8715492766359
UBB 950357063656
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-125-0069

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.