Borgringen
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
Ringen
Borgringen
37070
37070.160.001
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
Gewelfde golfveerring DIN ≈128 A Verenstaal DIN 267-26 Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd M16
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
DIN 267-26
Oppervlaktebedekking
Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M16
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
DIN 267-26
Oppervlaktebedekking
Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g)
7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
16.2
d2(max.)
27.4
s
2.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈128-A
NEN
≈1570
Artikelnummers
Artikelnummer
37070.160.001
EAN
8715492765581
UBB
950357142526
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen