text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde golfveerring DIN ≈128 A Verenstaal DIN 267-26 Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch DIN 267-26
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g) 2.1
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch DIN 267-26
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10.2
d2(max.) 18.1
s 1.8

Normeringen

DIN ≈128-A
NEN ≈1570

Artikelnummers

Artikelnummer 37070.100.001
EAN 8715492765550
UBB 950357142294
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.