text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 6.1
d2(max.) 11.8
h (max.) 2
s 1.3

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.060.001
EAN 8717077085732
UBB 500645291211
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.