text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 5.1
d2(max.) 9.2
h (max.) 1.7
s 1

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.050.001
EAN 8717077085725
UBB 500645291138
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.