text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M36


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 36
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 67.3
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Voor nom. afm. 36
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 67.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 36.5
d2(max.) 58.2
h (max.) 11.3
s 6

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.360.001
EAN 8717077040052
UBB 500644906546
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.