text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 42.5
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 42.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 30.5
d2(max.) 48.2
h (max.) 10.5
s 6

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.300.001
EAN 8717077085770
UBB 500645291625
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.