text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.09
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.09
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 3.1
d2(max.) 6.2
h (max.) 1.3
s 0.7

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.030.001
EAN 8717077085701
UBB 500645290973
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.