text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M24


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 24
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 21.5
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Voor nom. afm. 24
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 21.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 24.5
d2(max.) 40
h (max.) 7.5
s 4

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.240.001
EAN 8715494270052
UBB 500501691975
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.