text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M22


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 22
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 13.3
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Merken Fabory
Voor nom. afm. 22
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 13.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 22.5
d2(max.) 35.9
h (max.) 5.9
s 3.2

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.220.001
EAN 8717077085763
UBB 500645291542
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.