text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 12.2
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 12.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 20.2
d2(max.) 33.6
h (max.) 5.9
s 3.2

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.200.001
EAN 8715494270045
UBB 500501691892
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.