text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 18
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 7.8
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Voor nom. afm. 18
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 7.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 18.2
d2(max.) 29.4
h (max.) 4.5
s 2.8

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.180.001
EAN 8717077085756
UBB 500645291476
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.