text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 16.2
d2(max.) 27.4
h (max.) 4.5
s 2.8

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.160.001
EAN 8715494270038
UBB 500501691710
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.