text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M14


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 14
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 4.8
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Merken Fabory
Voor nom. afm. 14
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 4.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 14.2
d2(max.) 24.1
h (max.) 3.9
s 2.4

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.140.001
EAN 8715494270021
UBB 500501691637
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.