text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 3.2
HS- en goederencode
Verpakt per 150
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 3.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 12.2
d2(max.) 21.1
h (max.) 3.55
s 2.1

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.120.001
EAN 8715494270014
UBB 500501691553
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.