text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 10.2
d2(max.) 18.1
h (max.) 2.85
s 1.8

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37073.100.001
EAN 8715494270007
UBB 500501691488
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.