text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Roestvast verenstaal A4 (1.4401) M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A4 (1.4401)
Gewicht per stuk (g) 2.1
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A4 (1.4401)
Gewicht per stuk (g) 2.1
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 10.2
d2(max.) 18.1
h (max.) 2.85
s 1.8

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 55520.100.001
EAN 8715492348425
UBB 950357314398
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.