text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Fosforbrons CU4 M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Fosforbrons
Materiaalsoort Technisch CU4
Gewicht per stuk (g) 1.4
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Fosforbrons
Materiaalsoort Technisch CU4
Gewicht per stuk (g) 1.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 8.1
d2(max.) 14.8
h (max.) 2.75
s 1.6

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50500.080.001
EAN 8715492247360
UBB 950357110689
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.