text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Fosforbrons CU4 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Fosforbrons
Materiaalsoort Technisch CU4
Gewicht per stuk (g) 0.229
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Fosforbrons
Materiaalsoort Technisch CU4
Gewicht per stuk (g) 0.229
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 4.1
d2(max.) 7.6
h (max.) 1.4
s 0.8

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 50500.040.001
EAN 8715492247339
UBB 950357110275
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.