Waterslanghaspel
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
Tuinieren
Waterslanghaspel
9T838861
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
Geka Slangwagen plus P25SST aansluitschroefdraad 20,95 mm 1/2AG inch
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
9T838861
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
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
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
50
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
0.5
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Merken
Geka
HS- en goederencode
Bekijk
Type
4000351035
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T838861
EAN
4015933107432
UBB
500583985824
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
42.8506.9