Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
4A988414
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
Geka Slanghaspel plus P40 aansluitschroefdraad 26,44 mm G 3/4 inch
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
4A988414
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Veerbelast
Draadaansluiting inlaat
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Veerbelast
Draadaansluiting inlaat
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
60
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Merken
Geka
HS- en goederencode
Bekijk
Type
4000351027
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A988414
EAN
4015933098266
UBB
500581979274
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
42.8602.9