4U712183
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
Geka Slanghaspel PA 20 SK aansluitschroefdr. 33,25 mm G 1 inch AG poedergecoat
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
4U712183
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
25
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm)
0.75
Merken
Geka
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U712183
EAN
4015933107593
UBB
500582280037
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
42.9010.9