text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Draadnippel messing buitenschroefdraad 3/4 inch SB


Artikelnummer 3R912265
Uitvoering 1-delig
Type toebehoren/onderdelen Draadnippel
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Toebehoren Ja
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Type toebehoren/onderdelen Draadnippel
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Toebehoren Ja
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Lengte aansluiting 1 (mm) 11
Lengte aansluiting 2 (mm) 11
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Nom. diameter aansluiting 1 3/4 inch (20)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Brons
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Geka
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3R912265
EAN 4015933032185
UBB 500581865994
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 30.0403.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.