Overige
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
Automotive
Banden- & wielgereedschappen
Bandenreparatie & gereedschap
Ventielen
8P823154
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
Geka -aansluitingen-set voor regenton 1 inch messing slangmaat 25 mm
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
8P823154
Vorm
Stekker (male)
Materiaal
Messing
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
Overig
Diameter slangpilaar (mm)
1
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Met ventiel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Stekker (male)
Materiaal
Messing
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
Overig
Diameter slangpilaar (mm)
1
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Met ventiel
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merken
Geka
HS- en goederencode
Bekijk
Type
30.0024.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P823154
EAN
4015933113105
UBB
500583586697
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
4000351269