Opspan-T ringen
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Opspan-T ringen
16229
16229.100.001
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
Geharde sluitring DIN 6340 Staal 350+80 HV30 Elektrolytisch verzinkt M10
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
Diameter
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
350+80 HV30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
15.2
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Diameter
M10
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
350+80 HV30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
15.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(H14)
10.5
d2(h14)
28
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-518
DIN
6340
Artikelnummers
Artikelnummer
16229.100.001
EAN
8715494514521
UBB
500621924504
UNSPSC
31161801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model