text.skipToContent text.skipToNavigation

Geharde sluitring DIN 6340 Staal 350+80 HV30 Blank M12


Artikelnummer
Diameter
Binnendiameter (mm) 13
Geschikt voor boutmaat (metrisch) 12
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 350+80 HV30
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Binnendiameter (mm) 13
Geschikt voor boutmaat (metrisch) 12
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 350+80 HV30
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 27.47
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 13
d2(h14) 35
s 5

Normeringen

NF E25-518
DIN 6340

Artikelnummers

Artikelnummer 16205.120.001
EAN 4020772082840
UBB 950356447645
UNSPSC 31161801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.