text.skipToContent text.skipToNavigation

Gegolfde veerring DIN 137 B Verenstaal Mechanisch verzinkt M30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 29.5
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 29.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 31
d2 (js 16) 56
h (max.) 10
s 2.2

Normeringen

DIN 137-B

Artikelnummers

Artikelnummer 37165.300.001
EAN 8717077267459
UBB 500649364253
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.