text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gegolfde veerring DIN 137 B Verenstaal M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 6.4
d2 (js 16) 12
h (max.) 2.6
s 0.5

Normeringen

DIN 137-B

Artikelnummers

Artikelnummer 37160.060.001
EAN 8715492766533
UBB 950357065636
UNSPSC 31161811
Nato Stock Number 5310-12-125-0064

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.