text.skipToContent text.skipToNavigation

Gegolfde veerring DIN 137 B Verenstaal M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 5.8
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 5.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 17
d2 (js 16) 30
h (max.) 6.4
s 1.6

Normeringen

DIN 137-B

Artikelnummers

Artikelnummer 37160.160.001
EAN 8715492766601
UBB 950357066212
UNSPSC 31161811
NATO Stock Nummer 5310-12-124-0199

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.