text.skipToContent text.skipToNavigation

Gegolfde veerring DIN 137 B Roestvast verenstaal A4 (1.4401) M5


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A4 (1.4401)
Gewicht per stuk (g) 0.27
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A4 (1.4401)
Gewicht per stuk (g) 0.27
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 5.3
d2 (js 16) 11
h (max.) 2.2
s 0.5

Normeringen

DIN 137-B

Artikelnummers

Artikelnummer 55551.050.001
EAN 8715494315814
UBB 500512357327
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.