text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zware ringsteeksleutel 2 A 70 breedte over de vlakken 70 mm lengte 365 mm offset


GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Optionele accessoires: Nr. 2 AR verlengbuis voor het verlengen van de hefboomarm, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 65 12-kant

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 365
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 365
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Sleutelwijdte klein (mm) 70
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 35.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 104
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2650
HS- en goederencode 8204110000
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Optionele accessoires: Nr. 2 AR verlengbuis voor het verlengen van de hefboomarm, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 65 12-kant

Artikelnummers

Artikelnummer G2155.700.001
EAN 4010886603505
UBB 240120073731
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6035030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.