text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Voltage tester


Artikelnummer 5M909880
Doorgangstest Nee
Lengte (m) 145
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 3
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (m) 145
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 3
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 105
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Bruikbaar in de regen Nee
Weerstandsmeetbereik (kOhm) 0
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5M909880
EAN 4060833014205
UBB 500695011410
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.