text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verstelbare sleutel 62 P 15 max. 43 mm lengte 380 mm


Maten 6" - 18" = ISO 6787, bek afgesteld op 15°, Maat 24" = ISO 6787, bek afgesteld op 22,5°, Zweeds patroon, rol met linkse draad, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Fosfaat afwerking, gepolijste koppen, gefosfateerd, gepolijste koppen, Met ophanggat

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 1203
Lengte (m) 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 43
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 1203
Lengte (m) 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 43
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0 - 43
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1060
HS- en goederencode
Type Adjustable Spanner

Omschrijving

Maten 6" - 18" = ISO 6787, bek afgesteld op 15°, Maat 24" = ISO 6787, bek afgesteld op 22,5°, Zweeds patroon, rol met linkse draad, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Fosfaat afwerking, gepolijste koppen, gefosfateerd, gepolijste koppen, Met ophanggat

Artikelnummers

Artikelnummer G2560.062.380
EAN 4010886636848
UBB 240123020556
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6368430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.