text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verstelbare sleutel 60 S 8 C max. 25 mm lengte 207 mm met instelschaal


Artikelnummer 8O579861
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 340
Lengte (m) 202
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 340
Lengte (m) 202
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
HS- en goederencode
Type Adjustable Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer 8O579861
EAN 4010886873427
UBB 500642489206
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1966316
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.