text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore VDE Schroevendraaier Kogelkop 3mm


Artikelnummer 4H527908
Totale lengte (mm)
Sleutelwijdte (mm) 3
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Kap draaibaar Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Sleutelwijdte (mm) 3
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Kap draaibaar Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H527908
EAN 4010886938430
UBB 500642612872
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824493
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.