text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gereedschapsysteem 1500E-6L


Bestand tegen olie en zuren, Voor ordehandhaving in de GEDORE gereedschapswagens en mobiele werkbanken met variabele lade-indeling, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Artikelnummer G2085.562.610
Breedte 310
Hoogte 42
Diepte 157.5
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 310
Hoogte 42
Diepte 157.5
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Kunststof
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode 3926909790
Model 1500 E-6-7R L
Type 1/3 ES-Module

Omschrijving

Bestand tegen olie en zuren, Voor ordehandhaving in de GEDORE gereedschapswagens en mobiele werkbanken met variabele lade-indeling, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2085.562.610
EAN 4010886562611
UBB 240188178174
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 5626100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.