Polymac B.V. - 8797490151566
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Telefoon- & radiotang
G3027.400.160
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
Gedore telefoontang 8132 AB-160 TL
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
G3027.400.160
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Gebogen
Gewicht
125
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
46
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Gebogen
Gewicht
125
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
46
Kopbreedte (mm)
16.5
Greepuitvoering
2-componenten
Handvat
Overig
Gesmeed
Ja
Kophoogte (mm)
9
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G3027.400.160
EAN
4010886671115
UBB
240102245828
UNSPSC
27112148
Fabrikant artikelnummer
6711180