Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Telefoon- & radiotang
G3026.400.140
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
Gedore telefoontang 8132 140 TL
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
G3026.400.140
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
91
Lengte (m)
142
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
42
Kopbreedte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
91
Lengte (m)
142
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
42
Kopbreedte (mm)
15
Kophoogte (mm)
7.8
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G3026.400.140
EAN
4010886671061
UBB
240102245588
UNSPSC
27112148
Fabrikant artikelnummer
6710610