text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos 19 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 10 mm lengte 38 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Model 19 10
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2230.100.001
EAN 4010886613023
UBB 240122034699
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6130290

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.