text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel Dubbel 6 7/8x1.1/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 264
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 48.5
Kopbreedte groot (mm) 60
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 264
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 48.5
Kopbreedte groot (mm) 60
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 310
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.222.268
EAN 4010886607350
UBB 240120669249
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6073550

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.