Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G2246.000.045
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
Gedore Steeksleutel Dopsleutel ITX K 19 1/2 inch breedte. AF 7,82 mm D 45 lengte 47 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
47
Diameter
25
Grootte (TX)
45
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
47
Diameter
25
Grootte (TX)
45
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
78
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2246.000.045
EAN
4010886821121
UBB
500503864786
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1603124
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen